Boorstanghouder 6 mm

Artikelnummer: 318829 6
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 6 mm
    Opname HSK-T 40
    Opnamenorm ISO 12164-3
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte A-maat 55 mm
    Buiten-⌀ D 34 mm
    L1 35 mm
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 318829 6
    EAN/GTIN 2050001714763
    Nummer fabrikant HA4.B06.K01.055

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor opname van boorstangen.
    Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.