Snelwissel-boorstanghouder C50

Artikelnummer: 318200 C50
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type C50
Geschikt voor nr. 318000 C
Voor boorstang-⌀ 50 mm
Lengte 160 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318200 C50
EAN/GTIN 4045197316127
Nummer fabrikant B 33/50/160

Omschrijving

Toepassing:

Voor de opname van boorstangen en ander gereedschap met cilindrische schacht. Uitgerust met te borgen hoogteverstelschroef en 3 gereedschapsspanschroeven.