Snelwissel-boorstanghouder C40

Artikelnummer: 318200 C40
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type C40
    Geschikt voor nr. 318000 C
    Voor boorstang-⌀ 40 mm
    Lengte 160 mm
    Producttype Beitelhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 318200 C40
    EAN/GTIN 4045197316110
    Nummer fabrikant B 33/40/160

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor de opname van boorstangen en ander gereedschap met cilindrische schacht. Uitgerust met te borgen hoogteverstelschroef en 3 gereedschapsspanschroeven.