Snelwissel-boorstanghouder, Type: AA

Artikelnummer: 318200 AA
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type AA
Geschikt voor nr. 318000 AA
Voor boorstang-⌀ 12 mm
Lengte 50 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318200 AA
EAN/GTIN 4045197316080
Nummer fabrikant B 00/12/50

Omschrijving

Toepassing:

Voor de opname van boorstangen en ander gereedschap met cilindrische schacht. Uitgerust met te borgen hoogteverstelschroef en 3 gereedschapsspanschroeven.