Omschrijving:
Frees met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, max. snijlengte (APMX) 12 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 45 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
- Functies van interfaces M10
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Snijdiameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 12 mm
- Schijfgrootte (DRVS) 15 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Functionele lengte (LF) 25 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
- Totale lengte (OAL) 45 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden