H690 E90AX D1.0-4-W.75-10 90° schachtfrezen met H690 TNKX 1005 Driehoekige inzetstukken met 6 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3181258
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 690
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181258
EAN/GTIN 7291075353976
Nummer fabrikant 3181258
L-nummer L23980 2539

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,31″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3,38″, schacht Type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd 0,31 aantal snijitems″(CICT): 4
  • Diepte van maximum (APMX): 4
    • lengte: 4NF): 4 x (Functionale lengte: 4 x): 4 x) 2,364″
    • -koplengte (LH): 1,24″Identificatie hoofdwisselplaat (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.75-10
    • totale lengte (OAL): 3,38″
    • -hoek maximum (RMPX): 2,6 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen