H690 F90AX D200-11-60-16 90° Face Mills Carrying H690 TNKX 1606 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3106396
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 690
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106396
EAN/GTIN 7291075314298
Nummer fabrikant 3106396
L-nummer L23980 690

Omschrijving

Omschrijving:

Freeskop, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 200 mm, aantal freeslichamen (CICT) 11, naafdiameter (DHUB) 135 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Diameter (DC/DCX) 200 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 11
  • Snijlengte max. (APMX) 13,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 135 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen