H690 F90AX D2.50-5-1.0-16 90° vlakfrezen met H690 TNKX 1606 Driehoekige snijplaten met 6 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3106644
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 690
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106644
EAN/GTIN 7291075322903
Nummer fabrikant 3106644
L-nummer L23980 2009

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 2,34″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • 2,34
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 5
  • Diepte van maximum (APMX): 0,531″Identificatie van snijplaat″
  • diameter van de diameter van de naaf (MIB): H690 TNKX 160610PNTR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen