H690 TNKX 160610PNTR IC808 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges for 90° Shoulders

Artikelnummer: 5607501
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 690
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607501
EAN/GTIN 7291075314410
Nummer fabrikant 5607501
L-nummer L23910 1281

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 13,5 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 17,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 10 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 13,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 13,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 60 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 10 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 6

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen