H690 F90AX D4.00-8-1.5-16 90° vlakfrezen met H690 TNKX 1606 Driehoekige snijplaten met 6 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3106648
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIDO 690
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106648
    EAN/GTIN 7291075322941
    Nummer fabrikant 3106648
    L-nummer L23980 2052

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 3,15″, totale lengte (OAL) 2″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorsnede: B
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 4″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
    • snijartikelen (CICT): 8
    • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,531″
    • Hub diameter (DHUID: 3,15″Identificatie: H690 TNKX 160610PNTR
    • totale lengte (OAL): 2″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen