SDN D100-0608-27-CALN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3181194
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181194
EAN/GTIN 7291075182637
Nummer fabrikant 3181194
L-nummer L23980 2445

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Cutting Width Maximum (CWX) 8.2 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 6 mm, Flute Count (NOF) 6, Hub Diameter (DHUB) 42 mm, Overall Length (OAL) 16 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Naafdiameter (DHUB) 42 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 124508-TN in
  • Totale lengte (OAL) 16 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 3

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles