FDN D063-04-16-LN08 Full Slot Shell Mill Cutters Carrying LNET 08 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3181120
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181120
EAN/GTIN 7291075304398
Nummer fabrikant 3181120
L-nummer L23980 2428

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 14.5 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Cutting Width Maximum (CWX) 4.5 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 4 mm, Flute Count (NOF) 8, Hub Diameter (DHUB) 38.4 mm, Overall Length (OAL) 35 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 38,4 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 082604-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4
  • Effectieve lengte (LU) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen