ETS D032-03-W16-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3104559
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104559
EAN/GTIN 7291075219180
Nummer fabrikant 3104559
L-nummer L23980 309

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, aantal spaangroeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 90 mm, eff. perifeer aantal spaangroeven (ZEFP) 2

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 66 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 081804-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 2
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen