• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

ETS D063-04-W20-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3104026
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104026
EAN/GTIN 7291075219067
Nummer fabrikant 3104026
L-nummer L23980 1159

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, aantal snijkanten (NOF) 10, totale lengte (OAL) 110 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Functionele lengte (LF) 85 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 082604-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen