S M06-L125-C16 5860 Shanks for the modular FLEXFIT system.

Artikelnummer: 3181076
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLEXFIT
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181076
EAN/GTIN 7291075111637
Nummer fabrikant 3181076
L-nummer L23980 1186

Omschrijving

Omschrijving:

Adapters voor modulaire freeskoppen, adaptordiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, adaptordraadmaat werkstukzijde (THSZWS) M06, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,7 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 60 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M06
  • Totale lengte (OAL) 125 mm

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen