F45NM D3.0-08-1.00-R08 45° vlakfrees voor achthoekige ONHU/MU 0806... inzetstukken met 16 snijkanten

Artikelnummer: 3181059
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie 16MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181059
EAN/GTIN 7291075180145
Nummer fabrikant 3181059
L-nummer L23980 3124

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
  • Afschroefdiameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Diameter (DC/DCX): 3,49″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 8
  • Hub diameter (DHUB): 2,21″
  • Totale lengte (OAL): 1-3/4″

Kenmerk:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3.49″
  • Maks. skærediameter (DCX): 3.49″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 8
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.22″
  • Navdiameter (DHUB): 2.21″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 44.3 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen