SDN D6.0-0.375-12-LN12 Schijfvormige sleuvenfrezen met LNET 12 tangentieel gemonteerde inzetstukken

Artikelnummer: 3181032
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181032
EAN/GTIN 7291075152364
Nummer fabrikant 3181032
L-nummer L23980 2039

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 1-3/4″, snijdiameter (DC) 6″, aantal snijpunten (CICT) 16, maximale snijbreedte (CWX) 0,394″, minimale snijbreedte (CWN) 3/8″, aantal flengten (NOF) 16, diameter hub (DHUB) 2-1/4″, totale lengte (Opheral) 0,562″, effectief aantal ZP)

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • snijdiepte maximum (CDX): 1-3/4″snijdiameter (DC): 6″
  • snijitem aantal (CICT): 16
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,394″
  • snijbreedte minimum (CWN): 3/8″
  • doorvoerlengte (NOF): 16
  • Hub diameter (NMB-1): Totale lengte: 126508
  • -
  • -INDH): 0,562″
  • aantal effectieve snijranden (ZEFP): 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen