H690 E90AX D1.0-3-W.75-10 90° schachtfrezen met H690 TNKX 1005 Driehoekige inzetstukken met 6 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3181001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 690
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181001
EAN/GTIN 7291075353952
Nummer fabrikant 3181001
L-nummer L23980 1944

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,31″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3,38″, schacht Type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • 0,31
  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND
  • snijitem telling″(CICT): 3
  • Diepte van maximum (APMX): 3
  • aantal doorsnijpunten: 3Functionale lengte: 3NF) 2,364″
  • -koplengte (LH): 1,24″Identificatie hoofdwisselplaat (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.75-10
  • totale lengte (OAL): 3,38″
  • -hoek maximum (RMPX): 2,6 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen