Snelwissel-draaibeitelhouder C40/150

Artikelnummer: 318100 C40/150
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type C40/150
Geschikt voor nr. 318000 C
Hoogte gereedschapsopname 40 mm
Lengte 150 mm
Dikte van de gereedschapssteun W 17 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318100 C40/150
EAN/GTIN 4045197315830
Nummer fabrikant D 33/40/150

Omschrijving

Uitvoering:

Met platte gereedschapssteun. Uitgerust met te borgen hoogteverstelschroef en 3 gereedschapsspanschroeven.

Tip:

Bij bestelling van de reserveonderdelen nr. 318110318130 het reserveonderdeelnummer en de grootte van de snelwissel-beitelhouderkop A, B, C of E vermelden.