Snelwissel-draaibeitelhouder, Type: A20/90

Artikelnummer: 318100 A20/90
Korting
111,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type A20/90
Geschikt voor nr. 318000 A
Hoogte gereedschapsopname 20 mm
Lengte 90 mm
Dikte van de gereedschapssteun W 10 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318100 A20/90
EAN/GTIN 4045197315762
Nummer fabrikant D 11/20/90

Omschrijving

Uitvoering:

Met platte gereedschapssteun. Uitgerust met te borgen hoogteverstelschroef en 3 gereedschapsspanschroeven.

Tip:

Bij bestelling van de reserveonderdelen nr. 318110318130 het reserveonderdeelnummer en de grootte van de snelwissel-beitelhouderkop A, B, C of E vermelden.