Snelwissel-draaibeitelhouder B32/120

Artikelnummer: 318100 B32/120
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type B32/120
    Geschikt voor nr. 318000 B
    Hoogte gereedschapsopname 32 mm
    Lengte 120 mm
    Dikte van de gereedschapssteun W 14 mm
    Producttype Beitelhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 318100 B32/120
    EAN/GTIN 4045197315793
    Nummer fabrikant D 22/32/120

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met platte gereedschapssteun. Uitgerust met te borgen hoogteverstelschroef en 3 gereedschapsspanschroeven.

    Tip:

    Bij bestelling van de reserveonderdelen nr. 318110318130 het reserveonderdeelnummer en de grootte van de snelwissel-beitelhouderkop A, B, C of E vermelden.