T-groefstuk veredeld 21 mm

Artikelnummer: 313805 21
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte S (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal aanhaalmoment 150 Nm
Schroefdraad G M16
Boringafstand b 30 mm
Groefbreedte S 21 mm
Hoogte H 28 mm
Traphoogte h 11,5 mm
Geschikt voor fabricaat Röhm KFD-HE 315 / 21
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313805 21
EAN/GTIN 2050001929907
Nummer fabrikant 0146123

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen en veredeld.

T.b.v.:

Fabricaat Röhm KFD-HE.

Levering:

Inclusief cilinderkopschroeven DIN 912 − 12.9!

Tip:

Andere T-groefstukken af fabriek leverbaar.