{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximaal aanhaalmoment | 70 Nm | |
Schroefdraad G | M12 | |
Boringafstand b | 30 mm | |
Groefbreedte S | 16 mm | |
Hoogte H | 21,5 mm | |
Traphoogte h | 8,5 mm | |
Geschikt voor fabricaat Röhm KFD-HE | 254 | |
Producttype | T-groefstuk |
Artikelnummer | 313805 16 | |
EAN/GTIN | 2050001929884 | |
Nummer fabrikant | 0146132 |