T-groefstuk veredeld, Groefbreedte S: 12mm

Artikelnummer: 313805 12
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte S (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal aanhaalmoment 50 Nm
Schroefdraad G M10
Boringafstand b 20 mm
Groefbreedte S 12 mm
Hoogte H 18,5 mm
Traphoogte h 7,5 mm
Geschikt voor fabricaat Röhm KFD-HE 170
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313805 12
EAN/GTIN 2050001929860
Nummer fabrikant 0146133

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen en veredeld.

T.b.v.:

Fabricaat Röhm KFD-HE.

Levering:

Inclusief cilinderkopschroeven DIN 912 − 12.9!

Tip:

Andere T-groefstukken af fabriek leverbaar.