Spiestang-klauwplaat ROTA-S 2.0 met korte conus en basis- en harde opzetbekken 200/5

Artikelnummer: 313137 200/5
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-3
Opname korte conus 5
Type 200
Spanbereik met harde opzetbekken buiten 8 mm - 208 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen 72 mm - 224 mm
Spanslag per bek S 7 mm
Buiten-⌀ A 206 mm
Doorlaat E 52 mm
Centreerconus-⌀ B 82,575 mm
Aantal tapeinden 4
Grootte van de tapeinden M10
Sleutel binnenzeskant K 12 mm
Gewicht 18,6 kg
Maximaal toerental 4.800 min-1
Kleurcode voor accessoires Schunk spiestang-klauwplaat en bekken
Producttype Draadspindelklauwplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313137 200/5
EAN/GTIN 2050001928887
Nummer fabrikant 0819122

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.
  • Lange levensduur en extreem hoge precisie.
  • Modulair beschermbussysteem.
  • Zeer korte insteltijden.
  • Klauwplaatlichaam inzetgehard tot ⌀ 315 mm.
  • Grote doorlopende boring (maat E!).
  • Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.
  • Basisbekkencompatibel met de klauwplaten van systeem ‘F’ en systeem ‘Duro’.
  • Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.
  • Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen-⌀.

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Norm:

DIN 702-3.

Materiaal:

Geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.
Inclusief 1 set basis- en harde opzetbekken.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 313200313350.