{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ROTA-S plus | |
Norm | DIN 702-3 | |
Opname korte conus | 6 | |
Type | 200 | |
Spanbereik met harde opzetbekken buiten | 8 mm - 208 mm | |
Spanbereik met harde opzetbekken binnen | 72 mm - 224 mm | |
Spanslag per bek S | 7 mm | |
Buiten-⌀ A | 206 mm | |
Doorlaat E | 52 mm | |
Centreerconus-⌀ B | 106,39 mm | |
Aantal tapeinden | 4 | |
Grootte van de tapeinden | M12 | |
Sleutel binnenzeskant K | 12 mm | |
Gewicht | 18,6 kg | |
Maximaal toerental | 4.800 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Schunk spiestang-klauwplaat en bekken | |
Producttype | Draadspindelklauwplaat |
Artikelnummer | 313137 200/6 | |
EAN/GTIN | 2050001928894 | |
Nummer fabrikant | 0819132 |