Spiestang-klauwplaat ROTA-S 2.0 met korte conus en basis- en harde opzetbekken 160/5

Artikelnummer: 313137 160/5
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-3
Opname korte conus 5
Type 160
Spanbereik met harde opzetbekken buiten 5 mm - 170 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen 65 mm - 186 mm
Spanslag per bek S 6,5 mm
Buiten-⌀ A 165 mm
Doorlaat E 42 mm
Centreerconus-⌀ B 82,575 mm
Aantal tapeinden 4
Grootte van de tapeinden M10
Sleutel binnenzeskant K 12 mm
Gewicht 9,6 kg
Maximaal toerental 5.400 min-1
Kleurcode voor accessoires Schunk spiestang-klauwplaat en bekken
Producttype Draadspindelklauwplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313137 160/5
EAN/GTIN 2050001928870
Nummer fabrikant 0819121

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.
  • Lange levensduur en extreem hoge precisie.
  • Modulair beschermbussysteem.
  • Zeer korte insteltijden.
  • Klauwplaatlichaam inzetgehard tot ⌀ 315 mm.
  • Grote doorlopende boring (maat E!).
  • Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.
  • Basisbekkencompatibel met de klauwplaten van systeem ‘F’ en systeem ‘Duro’.
  • Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.
  • Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen-⌀.

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Norm:

DIN 702-3.

Materiaal:

Geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.
Inclusief 1 set basis- en harde opzetbekken.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 313200313350.