Spiestang-klauwplaat ROTA-S 2.0 met korte conus en vaste getrapte bekken 315/8

Artikelnummer: 313135 315/8
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-3
Opname korte conus 8
Type 315
Spanbereik met harde opzetbekken buiten 14 mm - 333 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen 95 mm - 326 mm
Spanslag per bek S 9,9 mm
Buiten-⌀ A 323 mm
Doorlaat E 92 mm
Centreerconus-⌀ B 139,735 mm
Aantal tapeinden 4
Grootte van de tapeinden M16
Sleutel binnenzeskant K 16 mm
Gewicht 62,6 kg
Maximaal toerental 3.400 min-1
Kleurcode voor accessoires Schunk spiestang-klauwplaat en bekken
Producttype Draadspindelklauwplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313135 315/8
EAN/GTIN 2050001928863
Nummer fabrikant 0819224

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.
  • Lange levensduur en extreem hoge precisie.
  • Modulair beschermbussysteem.
  • Zeer korte insteltijden.
  • Klauwplaatlichaam inzetgehard tot ⌀ 315 mm.
  • Grote doorlopende boring (maat E!).
  • Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.
  • Basisbekkencompatibel met de klauwplaten van systeem ‘F’ en systeem ‘Duro’.
  • Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.
  • Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen-⌀.

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Norm:

DIN 702-3.

Materiaal:

Geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.
Inclusief 1 set vaste getrapte bekken.

Accessoires:

reserve- en extra bekken zie nr. 313200313350.