Spiestang-klauwplaat ROTA-S 2.0 met korte conus en vaste getrapte bekken 250/8

Artikelnummer: 313135 250/8
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-3
Opname korte conus 8
Type 250
Spanbereik met harde opzetbekken buiten 10 mm - 250 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen 92 mm - 252 mm
Spanslag per bek S 7,7 mm
Buiten-⌀ A 256 mm
Doorlaat E 62 mm
Centreerconus-⌀ B 139,735 mm
Aantal tapeinden 4
Grootte van de tapeinden M16
Sleutel binnenzeskant K 16 mm
Gewicht 33,9 kg
Maximaal toerental 4.200 min-1
Kleurcode voor accessoires Schunk spiestang-klauwplaat en bekken
Producttype Draadspindelklauwplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313135 250/8
EAN/GTIN 2050001928849
Nummer fabrikant 0819233

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.
  • Lange levensduur en extreem hoge precisie.
  • Modulair beschermbussysteem.
  • Zeer korte insteltijden.
  • Klauwplaatlichaam inzetgehard tot ⌀ 315 mm.
  • Grote doorlopende boring (maat E!).
  • Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.
  • Basisbekkencompatibel met de klauwplaten van systeem ‘F’ en systeem ‘Duro’.
  • Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.
  • Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen-⌀.

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Norm:

DIN 702-3.

Materiaal:

Geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.
Inclusief 1 set vaste getrapte bekken.

Accessoires:

reserve- en extra bekken zie nr. 313200313350.