Verrijdbare werkbank XL 6 laden 985x1200x625mm

Artikelnummer: 3127796
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3127796
EAN/GTIN 4010886952054
Nummer fabrikant 3127796
L-nummer L60160 5889

Omschrijving

Omschrijving:

Afmetingen: H 985 x B 1200 x D 625 mm
30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
Eén ladeblok over de volledige breedte
Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
Veiligheid door hielbescherming
plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
Brede laden (B 998 x D 474 mm) met volledige uittrekbaarheid, uitneembaar.
individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade tegelijk geopend worden, éénhandbediening
Draagvermogen per lade 80 kg
GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg
GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast
speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

Kenmerk:

  • Afmeting (L x B x H): 985 mm x 1.200 mm x 635 mm
  • Aantal wielen: 4
  • Aantal laden: 6
  • Werkhoogte: 985
  • Werkbladafmeting [metrisch]: 1200 x 635 x 30 mm
  • Dikte werkblad [mm]: 30 mm
  • Diameter vaste wielen [2x]: 200
  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 750 kg
  • Kleur: GEDORE blauw, RAL 5017
  • Totale breedte [mm]: 1.200 mm
  • Totale hoogte [mm]: 985 mm
  • Totale lengte [mm]: 635 mm
  • Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Oppervlak: gepoedercoat
  • Type lade:
    • 4x type 1, h. = 75 mm
    • 2x type 3, h. = 155 mm
  • Statisch draagvermogen [kg]: 1000 kg
  • Draagvermogen per lade [kg]: 70 kg
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • afsluitbaar: ja
  • Individuele uittrekstop: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen