Set lengteverdelers 5 stuks

Artikelnummer: 3101258
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101258
EAN/GTIN 4010886952573
Nummer fabrikant 3101258
L-nummer L60160 5794
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

E-S 1507 XL SF1 Verdeelset in lengterichting 5 st.

Kenmerk:

  • totale breedte [mm]: 99 mm
  • totale hoogte [mm]: 99 mm
  • totale lengte [mm]: 99 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 5 tlg.
  • nominale breedte [mm]: 99 mm
  • nominale hoogte [mm]: 99 mm
  • nominale lengte [mm]: 99 mm
  • nettogewicht [kg]: 0.001 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen