Opvulmodule leeg, 475x77x40 mm

Artikelnummer: 1618687
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Opbergbox voor klein materiaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1618687
    EAN/GTIN 4010886826157
    Nummer fabrikant 1618687
    L-nummer L60160 351

    Omschrijving

    Omschrijving:

    van slagvast ABS, met zwarte nerf
    afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm
    afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 475 mm
    • Totale hoogte [mm]: 40 mm
    • Totale lengte [mm]: 77 mm
    • Materiaal: Acrylonitril-butadieenstyreen (ABS)
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen