P290 ACK2.0-3-6.3-W200-18 Uitgebreide spiraal frezen met 12 en 18 mm langkorrelige snijplaten

Artikelnummer: 3110803
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110803
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075317459
Kopiëren
Nummer fabrikant 3110803
Kopiëren
L-nummer L23980 1660
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 27, Diepte van snede maximum (APMX) 6,3″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 10,63″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 27
  • maximale snijdiepte (APMX): 6,3″
  • -velgtelling (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 10,63″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen