P290 EPW150-4-8,0-W125-18 Lange-reikseindfrezen met 12 en 18 mm langkorrelige inzetstukken

Artikelnummer: 3110800
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110800
EAN/GTIN 7291075317312
Nummer fabrikant 3110800
L-nummer L23980 3167

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem telling (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,708″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 8″, schacht Type Weldon

Kenmerk:

  • 0,708
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND) 6,859″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 8″
  • hellingshoek maximum (RMPX): 1,5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen