P290 FPW D3.00-8-1.00-18 90° vlakfrezen met .472 en .708″ langkanten inzetstukken

Artikelnummer: 3110788
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110788
EAN/GTIN 7291075309010
Nummer fabrikant 3110788
L-nummer L23980 1600

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 2,17″, totale lengte (OAL) 1,575″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 8
  • Diepte van maximale snijplaat (APMX): 0,708″
  • Hub diameter (DHUB): 2,17″Identificatie van de snijplaat: P290 ACKT 1806PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 1,575″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen