CAB M16M16-C 5760 Adapters for the modular FLEXFIT system.

Artikelnummer: 3110754
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110754
EAN/GTIN 7291075111514
Nummer fabrikant 3110754
L-nummer L23980 70

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, bevestigingsschroefdraad werkstukzijde (THSZWS) M16, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 29 mm
  • Montagelengte aan machinezijde (LSCMS) 25 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M16
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 40 mm

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen