S M10-L130-C20 Shanks for the modular FLEXFIT system.

Artikelnummer: 3110658
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110658
EAN/GTIN 7291075111576
Nummer fabrikant 3110658
L-nummer L23980 565

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, maat schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M10, totale lengte (OAL) 130 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 18 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 80 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M10
  • Totale lengte (OAL) 130 mm

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen