S M08-L170-C20 Shanks for the modular FLEXFIT system.

Artikelnummer: 3110645
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110645
EAN/GTIN 7291075111521
Nummer fabrikant 3110645
L-nummer L23980 548

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, montagedraadmaat werkstukzijde (THSZWS) M08, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 13 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 66,8 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M08
  • Totale lengte (OAL) 170 mm

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen