E30 D .62-W .75 30° Afschuinfrezen

Artikelnummer: 3110290
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110290
EAN/GTIN 7291075089554
Nummer fabrikant 3110290
L-nummer L23980 2296

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,27″, totale lengte (OAL) 3,54″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,61″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig aantal
    • snijitems (CICT): 3
    • Diepte snijden maximale snijlengte van snijlengte van″maaibord (APMX 2,524 (
    • ): 0,27″
    • ): 1,51″
    • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): TPMT 2
    • totale lengte (OAL): 3,54″
    • schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 30 Degrees
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen