SOF45 D5.0-12-1.50-R18 45° vlakfrezen met vierkante of achthoekige dubbelzijdige snijplaten met 8/16 snijvlakken

Artikelnummer: 3107317
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107317
EAN/GTIN 7291075360561
Nummer fabrikant 3107317
L-nummer L23980 2125

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5,67″, CICT (Cutting item Count) 12, Hub diameter (DHUB) 3-1/4″, totale lengte (OAL) 2,44″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 5″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5,67″
  • snijdiameter maximum (DCX): 5,67″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • Snijitem telling (CICT): 12
  • Diepte van de naaf: 0,197 mm mm mm mm mm mm mm mm mm (APB): 3-1/4″
  • Identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): ONMU 0706
  • totale lengte (OAL): 2,44″
  • hoek van de snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen