SOF45 D2.5-05-1.00-R18 45° vlakfrezen met vierkante of achthoekige dubbelzijdige snijplaten met 8/16 snijvlakken

Artikelnummer: 3107311
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107311
EAN/GTIN 7291075360516
Nummer fabrikant 3107311
L-nummer L23980 2094

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3,17″, Cutting item Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 1,94″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3,17″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3,17″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd item aantal (CICT): 5
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX): 0,197 mm (APB): 2-1/4″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): ONMU 0706
  • totale lengte (OAL): 1,94″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen