SOF45 D250-14-60-R18 45° Face Mills Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3107297
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107297
EAN/GTIN 7291075359695
Nummer fabrikant 3107297
L-nummer L23980 389

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 267 mm, aantal snijlichamen (CICT) 14, naafdiameter (DHUB) 135 mm, totale lengte (OAL) 61,5 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Diameter (DC/DCX) 267 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 267 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 135 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ONMU 0706
  • Totale lengte (OAL) 61,5 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles