ONMU 070610 AR-HP IC830 Double-Sided Octagonal Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3332766
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3332766
EAN/GTIN 7291075359763
Nummer fabrikant 3332766
L-nummer L23910 1215

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijrandlengte max. (APMX) 5 mm, snijplaatlengte (INSL) 7 mm, snijplaatdikte (S) 6,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,8 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 16

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen