H690 F90AX D1.25-5-.50-10 90° vlakfrezen met H690 TNKX 1005 Driehoekige snijplaten met 6 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3107265
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 690
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107265
EAN/GTIN 7291075353723
Nummer fabrikant 3107265
L-nummer L23980 2010

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 1,2″, totale lengte (OAL) 1,378″

Kenmerk:

  • 0,31
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND 1,2″) H690 TNKX 100504PNTR
  • totale lengte (OAL): 1,378″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen