H690 E90AX D.75-2-W.75-10 90° schachtfrezen met H690 TNKX 1005 driehoekige snijplaten met 6 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3107257
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 690
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107257
EAN/GTIN 7291075353914
Nummer fabrikant 3107257
L-nummer L23980 1982

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,31″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3,38″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • 0,31
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand″
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • Diepte van maximale snijlengte van snijlengte van
  • (APMX): 2NF): 2NF): 2NF): 2,364″
  • koplengte (LH): 1″
  • Identificatie hoofdwisselplaat (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.75-10
  • totale lengte (OAL): 3,38″
  • helling hoek maximum (RMPX): 2,8 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen