H690 E90AX D32-5-C32-10 90° Endmills Carrying H690 TNKX 1005 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3107255
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 690
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107255
EAN/GTIN 7291075353891
Nummer fabrikant 3107255
L-nummer L23980 1394

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal inzetstukken (CICT) 5, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, aantal inzetstukken (NOF) 5, totale lengte (OAL) 130 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Functionele lengte (LF) 130 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) H690 TNKX 1005
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,6 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen