H690 E90AX D20-2-W20-10 90° Endmills Carrying H690 TNKX 1005 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3107252
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 690
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107252
EAN/GTIN 7291075353860
Nummer fabrikant 3107252
L-nummer L23980 71

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 90 mm, montageschacht Weldon, montageschacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 65 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) H690 TNKX 1005
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,8 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen