SPM D160-24-40R-CA Face Mills with Adjustable Cartridges for High Speed Machining of Aluminum Alloys, Cast Iron and Carbon Fiber

Artikelnummer: 3106910
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ALUFRAISE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106910
EAN/GTIN 7291075272802
Nummer fabrikant 3106910
L-nummer L23980 1037

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 162 mm, aantal snijplaten (CICT) 24, naafdiameter (DHUB) 160 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 162 mm
  • Diameter (DC/DCX) 162 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 24
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 160 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) CA-SPM-75RM
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden