SPM D063-08-22R-CA Face Mills with Adjustable Cartridges for High Speed Machining of Aluminum Alloys, Cast Iron and Carbon Fiber

Artikelnummer: 3106044
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ALUFRAISE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106044
EAN/GTIN 7291075272765
Nummer fabrikant 3106044
L-nummer L23980 273

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 65,5 mm, aantal inzetstukken (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 63 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 65,5 mm
  • Diameter (DC/DCX) 65,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 63 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) CA-SPM-75RM
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen