SPM D100-14-32R-CA Face Mills with Adjustable Cartridges for High Speed Machining of Aluminum Alloys, Cast Iron and Carbon Fiber

Artikelnummer: 3106046
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ALUFRAISE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106046
EAN/GTIN 7291075272789
Nummer fabrikant 3106046
L-nummer L23980 277

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 102,5 mm, aantal snijlichamen (CICT) 14, naafdiameter (DHUB) 100 mm, totale lengte (OAL) 56 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 102,5 mm
  • Diameter (DC/DCX) 102,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 100 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) CA-SPM-75RM
  • Totale lengte (OAL) 56 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden